Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 7/16 po, bloc de cartouche en acier, collier de verrouillage à vis d'arrêt simple, joint à contact important à ressort
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Diamètre extérieur3.9750 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur totale6.0000 po
- Capacité de charge dynamique radiale84330 lb
- Capacité de charge statique radiale90700 lb
- Type de jointJoint à ressort à contact important
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant698210829254
- CUP_NON698210829254
- Poids16.40 lb
- Rpm max.1400 tr/min
- Hauteur totale6.3800 po
- Longueur totale6.5000 po
- Type de dispositif de retenuePolymère technique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.