MMC2103
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-3/16 po d’alésage, 3.219 po de diamètre extérieur, 2-1/8 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572403
N° MFRMMC2103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-3/16 po d’alésage, 3.219 po de diamètre extérieur, 2-1/8 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572403
N° MFRMMC2103
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MMC2103 AVEC 2E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 3/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Largeur du boîtier
    2-1/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2-11/16 po
  • Insérer
    2103U
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Diamètre extérieur
    3.2190 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18850 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Poids
    3.4 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues