MMC2104
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-1/4 po d’alésage, 3.219 po de diamètre extérieur, 2-1/8 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572405
N° MFRMMC2104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-1/4 po d’alésage, 3.219 po de diamètre extérieur, 2-1/8 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572405
N° MFRMMC2104
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MMC2104 AVEC 2E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 1/4 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    3.2190 po
  • Largeur du boîtier
    2-1/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    2-11/16 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18850 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 lb
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210645021
  • Poids
    3.3 lb
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Insérer
    2104U

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues