Aperçu
Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MMC2108 AVEC 2E BRG
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 1/2 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur3.4370 po
- Largeur du boîtier2-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionFixe
- Largeur de la bague intérieure2-7/8 po
- Largeur totale4.0000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale19860 lb
- Capacité de charge statique radiale20900 lb
- Type de jointContact/Lèvre
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Série2000
- CUP_NON698210641573
- Poids3.8 lb
- Rpm max.3300 tr/min
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Type de dispositif de retenuePolymère technique
- Insérer2108U
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité