Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 11/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Largeur du boîtier3-1/8 po
- Largeur de la bague intérieure4 po
- InsérerB443L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.1500 tr/min
- Diamètre extérieur5.8750 po
- Hauteur totale6.8800 po
- Longueur totale6.8800 po
- Largeur totale4.8800 po
- Capacité de charge dynamique radiale51100 lb
- Capacité de charge statique radiale71500 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint à ressort à contact important
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
- Poids17.7 lb