Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 7/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur3.1240 po
- Largeur du boîtier2-3/16 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionFixe
- Largeur de la bague intérieure2-7/8 po
- Largeur totale4.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale17800 lb
- Capacité de charge statique radiale20900 lb
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Série400
- CUP_NON662327012830
- Poids4 lb
- Rpm max.3600 tr/min
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Type de dispositif de retenueAcier