Aperçu
Description du fabricant
CSEB22432H CARTOUCHE CSE-B22432H
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur3.8330 po
- Largeur du boîtier2-25/64 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionFixe
- Largeur de la bague intérieure3-1/8 po
- Largeur totale4.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale25900 lb
- Capacité de charge statique radiale33200 lb
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Série400
- CUP_NON662327012946
- Poids5.46 lb
- Rpm max.2800 tr/min
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Type de dispositif de retenueAcier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité