ZCS2204
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-1/4 po de diamètre extérieur, 4.227 po de diamètre extérieur, 2.578 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572497
N° MFRZCS2204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-1/4 po de diamètre extérieur, 4.227 po de diamètre extérieur, 2.578 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572497
N° MFRZCS2204
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZCS2204 AVEC 2E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 1/4 po, bloc de cartouche en acier, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    4.2270 po
  • Largeur du boîtier
    2.578 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    3-5/16 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    2000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210694920
  • CUP_NON
    698210694920
  • Poids
    6.3 lb
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues