ZCS2207
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-7/16 po de diamètre extérieur, 4.621 po de diamètre extérieur, 2-5/8 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572499
N° MFRZCS2207
Price$1,305.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-7/16 po de diamètre extérieur, 4.621 po de diamètre extérieur, 2-5/8 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572499
N° MFRZCS2207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,305.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZCS2207 AVEC 2E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 7/16 po, bloc de cartouche en acier, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    4.6210 po
  • Largeur du boîtier
    2-5/8 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/2 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    2000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210694937
  • CUP_NON
    698210694937
  • Poids
    7.5 lb
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs