Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 11/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Largeur du boîtier3-1/8 po
- Largeur de la bague intérieure4 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.1950 tr/min
- Diamètre extérieur5.4070 po
- Hauteur totale6.8800 po
- Longueur totale6.8800 po
- Largeur totale4.8800 po
- Capacité de charge dynamique radiale51100 lb
- Capacité de charge statique radiale71500 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de dégagement
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
- Poids14.53 lb