Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 3/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur6.1940 po
- Largeur du boîtier3-7/16 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionFixe
- Largeur de la bague intérieure4-3/8 po
- Largeur totale4.8800 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale62300 lb
- Capacité de charge statique radiale90700 lb
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Série400
- CUP_NON662327013103
- Poids20.25 lb
- Rpm max.1650 tr/min
- Hauteur totale6.8800 po
- Longueur totale6.8800 po
- Type de dispositif de retenueAcier