Motion
ZCS2303
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-3/16 po de diamètre extérieur, 6.194 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572511
N° MFRZCS2303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-3/16 po de diamètre extérieur, 6.194 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572511
N° MFRZCS2303
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZCS2303 AVEC 2E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 3/16 po, bloc de cartouche en acier, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Largeur du boîtier
    3-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4-3/8 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    698210830786
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Diamètre extérieur
    6.1940 po
  • Hauteur totale
    6.3800 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Poids
    17.9 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues