ZCS2307
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3.4375 po de diamètre extérieur, 6.1940 po de diamètre extérieur, 3.4700 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572513
N° MFRZCS2307
Prix2,976.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3.4375 po de diamètre extérieur, 6.1940 po de diamètre extérieur, 3.4700 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572513
N° MFRZCS2307
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
Votre prix2,976.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZCS2307 AVEC 2E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 7/16 po, bloc de cartouche en acier, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    6.1940 po
  • Largeur du boîtier
    3.4700 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    4.3750 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    2000
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    SC10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210694975
  • CUP_NON
    698210694975
  • Poids
    16.4 lb
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Hauteur totale
    6.3800 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues