CSEB22463H

Link-Belt (RRX)
CSEB22463H

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-15/16 po de diamètre extérieur, 7-3/8 po de diamètre extérieur, 4 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572518
N° MFRCSEB22463H
Prix3,987.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
CSEB22463H

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-15/16 po de diamètre extérieur, 7-3/8 po de diamètre extérieur, 4 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572518
N° MFRCSEB22463H
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
Votre prix3,987.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CSEB22463H CARTOUCHE CSE-B22463H
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 15/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    7.3750 po
  • Largeur du boîtier
    4 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    5-1/16 po
  • Largeur totale
    6.1300 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96500 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    400
  • CUP_NON
    662327013172
  • Poids
    34.04 lb
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Hauteur totale
    8.0000 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif