Aperçu
Description du fabricant
CSEB22423E CARTOUCHE CSE-B22423E
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 7/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Largeur du boîtier2-3/16 po
- Largeur de la bague intérieure2-7/8 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.2750 tr/min
- Diamètre extérieur3.1240 po
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Capacité de charge dynamique radiale17800 lb
- Capacité de charge statique radiale20900 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint à ressort à contact important
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
- Poids4 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité