CSEB22431E

Link-Belt (RRX)
CSEB22431E

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 1-15/16 po de diamètre extérieur, 3.833 po de diamètre extérieur, 2-25/64 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572567
N° MFRCSEB22431E
Prix1,093.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
CSEB22431E

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 1-15/16 po de diamètre extérieur, 3.833 po de diamètre extérieur, 2-25/64 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572567
N° MFRCSEB22431E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,093.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CSEB22431E CARTOUCHE CSE-B22431E
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 15/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    3.8330 po
  • Largeur du boîtier
    2-25/64 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/8 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25900 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lb
  • Type de joint
    Joint à ressort à contact important
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    400
  • CUP_NON
    662327012915
  • Poids
    5.16 lb
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif