CSEB22435E

Link-Belt (RRX)
CSEB22435E

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-3/16 po de diamètre extérieur, 4.227 po de diamètre extérieur, 2-1/2 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572569
N° MFRCSEB22435E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
CSEB22435E

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-3/16 po de diamètre extérieur, 4.227 po de diamètre extérieur, 2-1/2 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572569
N° MFRCSEB22435E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CSEB22435E CARTOUCHE CSE-B22435E
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 3/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    4.2270 po
  • Largeur du boîtier
    2-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    3-5/16 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lb
  • Type de joint
    Joint à ressort à contact important
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    400
  • CUP_NON
    662327012953
  • Poids
    7 lb
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif