Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 7/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur4.6210 po
- Largeur du boîtier2-5/8 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionFixe
- Largeur de la bague intérieure3-1/2 po
- Largeur totale4.1300 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale38300 lb
- Capacité de charge statique radiale53500 lb
- Type de jointJoint à ressort à contact important
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Série400
- CUP_NON662327012984
- Poids8.36 lb
- Rpm max.1750 tr/min
- Hauteur totale5.5000 po
- Longueur totale5.5000 po
- Type de dispositif de retenueAcier