Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 15/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur5.4070 po
- Largeur du boîtier3-1/8 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionFixe
- Largeur de la bague intérieure4 po
- Largeur totale4.8800 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale51100 lb
- Capacité de charge statique radiale71500 lb
- Type de jointJoint à ressort à contact important
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Série400
- CUP_NON662327013066
- Poids12.43 lb
- Rpm max.1500 tr/min
- Hauteur totale6.8800 po
- Longueur totale6.8800 po
- Type de dispositif de retenueAcier