Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 3/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Largeur du boîtier3-7/16 po
- Largeur de la bague intérieure4-3/8 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.1250 tr/min
- Diamètre extérieur6.1940 po
- Hauteur totale6.8800 po
- Longueur totale6.8800 po
- Largeur totale4.8800 po
- Capacité de charge dynamique radiale62300 lb
- Capacité de charge statique radiale90700 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint à ressort à contact important
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
- Poids19.5 lb