Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 15/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur7.3750 po
- Largeur du boîtier4 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionFixe
- Largeur de la bague intérieure5-1/16 po
- Largeur totale6.1300 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale96500 lb
- Capacité de charge statique radiale137000 lb
- Type de jointJoint à ressort à contact important
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Série400
- CUP_NON662327013165
- Poids31 lb
- Rpm max.1100 tr/min
- Hauteur totale8.0000 po
- Longueur totale8.0000 po
- Type de dispositif de retenueAcier