CSEB22523H

Link-Belt (RRX)
CSEB22523H

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 1-7/16 po de diamètre extérieur, 3.124 po de diamètre extérieur, 2-3/16 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572603
N° MFRCSEB22523H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
CSEB22523H

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 1-7/16 po de diamètre extérieur, 3.124 po de diamètre extérieur, 2-3/16 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572603
N° MFRCSEB22523H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CSEB22523H CARTOUCHE CSE-B22523H
  • Roulement à rouleaux sphériques monté de 1 7/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à deux vis d'arrêt, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Largeur du boîtier
    2-3/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-9/16 po
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    3.1240 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    500
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Poids
    4 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif