CSEB22527H

Link-Belt (RRX)
CSEB22527H

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 1-11/16 po de diamètre extérieur, 3.636 po de diamètre extérieur, 2-7/16 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572606
N° MFRCSEB22527H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
CSEB22527H

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 1-11/16 po de diamètre extérieur, 3.636 po de diamètre extérieur, 2-7/16 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572606
N° MFRCSEB22527H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CSEB22527H CARTOUCHE CSE-B22527H
  • Roulement à rouleaux sphériques monté de 1 11/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à deux vis d'arrêt, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    3.6360 po
  • Largeur du boîtier
    2-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    3-13/16 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24700 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662327013226
  • Poids
    6 lb
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif