Aperçu
- Roulement à rouleaux sphériques monté de 2 7/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à deux vis d'arrêt, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur4.6210 po
- Largeur du boîtier2-5/8 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type d’expansionFixe
- Largeur de la bague intérieure4-3/8 po
- Largeur totale4.1300 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale38300 lb
- Capacité de charge statique radiale53500 lb
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Série500
- CUP_NON662327013295
- Poids10 lb
- Rpm max.2300 tr/min
- Hauteur totale5.5000 po
- Longueur totale5.5000 po
- Type de dispositif de retenueAcier