Motion
ZCS5215
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre extérieur, 5.407 po de diamètre extérieur, 3-1/8 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572621
N° MFRZCS5215
Prix3,073.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre extérieur, 5.407 po de diamètre extérieur, 3-1/8 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572621
N° MFRZCS5215
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
Prix3,073.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZCS5215 AVEC HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 15/16 po, bloc de cartouche en acier, collier de verrouillage à deux vis de fixation, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    5.4070 po
  • Largeur du boîtier
    3-1/8 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    4-7/8 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210830939
  • CUP_NON
    698210830939
  • Poids
    12.1 lb
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Hauteur totale
    6.3800 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues