CSEB22555H

Link-Belt (RRX)
CSEB22555H

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-7/16 po de diamètre extérieur, 6.194 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572623
N° MFRCSEB22555H
Prix3,050.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
CSEB22555H

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-7/16 po de diamètre extérieur, 6.194 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00572623
N° MFRCSEB22555H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,050.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CSEB22555H CARTOUCHE CSE-B22555H
  • Roulement à rouleaux sphériques monté de 3 7/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à deux vis d'arrêt, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    6.1940 po
  • Largeur du boîtier
    3-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    5-5/16 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62300 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662327013356
  • Poids
    22.31 lb
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Hauteur totale
    6.3800 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif