Aperçu
Description du fabricant
CARTOUCHE CSEB22567H CYL BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4.1875 po
- Diamètre extérieur7.7680 po
- Largeur du boîtier4.5600 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionNon-expansion
- Matériau de la cageAcier
- Largeur totale6.7500 po
- Capacité de charge dynamique radiale82.5 lb
- Capacité de charge statique radiale179 lb
- Type de jointJoint de dégagement
- Numéro CUP du fabricant662327013400
- Poids44.00 lb
- Construction du logementSolide
- Rpm max.1000 tr/min
- Hauteur totale7.7700 po
- Longueur totale7.7700 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité