CSEB22572H

Link-Belt (RRX)
CSEB22572H

CSEB22572H
N° D’ARTICLE MI00572632
N° MFRCSEB22572H
Prix5,918.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
CSEB22572H

CSEB22572H
N° D’ARTICLE MI00572632
N° MFRCSEB22572H
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
Votre prix5,918.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CSEB22572H CYL BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.7680 po
  • Largeur du boîtier
    4.5600 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82.5 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    179 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Numéro CUP du fabricant
    662327013431
  • Poids
    40.00 lb
  • Construction du logement
    Solide
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Hauteur totale
    7.7700 po
  • Longueur totale
    7.7700 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif