Aperçu
Description du fabricant
CARTOUCHE CSEB22580H CYL BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage5.0000 po
- Diamètre extérieur8.7530 po
- Largeur du boîtier4.8600 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionNon-expansion
- Matériau de la cageAcier
- Largeur totale7.2500 po
- Capacité de charge dynamique radiale102000 lb
- Capacité de charge statique radiale217 lb
- Type de jointJoint de dégagement
- Numéro CUP du fabricant662327013462
- Poids55.32 lb
- Construction du logementSolide
- Rpm max.900 tr/min
- Hauteur totale8.7500 po
- Longueur totale8.7500 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité