Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.2500 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Longueur totale11.2500 po
- Dispositif de verrouillageCollier double concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale5.7500 po
- Largeur de la base3-3/8 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale4.3750 po
- Type de jointLabyrinthe
- Capacité de charge dynamique radiale31400 lbf
- Capacité de charge statique radiale53500 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série500
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Poids19.84 lb
- Rpm max.2300 tr/min
- CUP_NON662327110888
- Type de verrouillageCollier double concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller