Aperçu
Description du fabricant
ZP5208 BLOC COUSSIN HD AVEC HD BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.7500 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Longueur totale13.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier double concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale6.7188 po
- Largeur de la base3-7/8 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale4.8750 po
- Type de jointDégagement/sans contact
- Capacité de charge dynamique radiale46800 lbf
- Capacité de charge statique radiale55700 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série5000
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Poids35.2 lb
- Rpm max.2800 tr/min
- Numéro CUP du fabricant698210162702
- CUP_NON698210162702
- Type de verrouillageCollier double concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité