PEB22543H
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00572682
N° MFRPEB22543H
Prix4,119.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00572682
N° MFRPEB22543H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,119.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PEB22543H OREILLERNOIR PE-B22543H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Poids
    41 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327112240
  • CUP_NON
    662327112240
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif