Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur7.3750 po
- Largeur du boîtier4 po
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur de la bague intérieure6-1/8 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale79100 lbf
- Capacité de charge statique radiale137000 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Type de lubrificationTrou de lubrification
- Série500
- CUP_NON793699530568
- Poids35.6 lb
- Rpm max.1100 tr/min