Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4.9375 po
- Diamètre extérieur8.7530 po
- Largeur du boîtier4.8600 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionNon-expansion
- Matériau de la cageAcier
- Largeur totale7.2500 po
- Capacité de charge dynamique radiale102000 lb
- Capacité de charge statique radiale217 lb
- Type de jointJoint à contact important
- Numéro CUP du fabricant662327013448
- Poids54.00 lb
- Construction du logementSolide
- Rpm max.900 tr/min
- Hauteur totale8.7500 po
- Longueur totale8.7500 po