CSEB22580E

Link-Belt (RRX)
CSEB22580E

Roulement à rouleaux sphérique monté de 5 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à deux vis de fixation, joint à ressort à contact important
N° D’ARTICLE MI00572705
N° MFRCSEB22580E
Prix9,581.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
CSEB22580E

Roulement à rouleaux sphérique monté de 5 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à deux vis de fixation, joint à ressort à contact important
N° D’ARTICLE MI00572705
N° MFRCSEB22580E
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
Prix9,581.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CSEB22580E CYL BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.7530 po
  • Largeur du boîtier
    4.8600 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur totale
    7.2500 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102000 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    217 lb
  • Type de joint
    Joint à contact important
  • Numéro CUP du fabricant
    662327725303
  • Poids
    53.50 lb
  • Construction du logement
    Solide
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Hauteur totale
    8.7500 po
  • Longueur totale
    8.7500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif