PB22531E
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00572712
N° MFRPB22531E
Prix3,592.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00572712
N° MFRPB22531E
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
Prix3,592.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB22531E OREILLERNOIR P-B22531E

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0625 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    4.7500 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    14 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327110710
  • CUP_NON
    662327110710
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif