Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre16.0000 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.1250 po
- Longueur totale20.2500 po
- Dispositif de verrouillageCollier double concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale13.1250 po
- Largeur de la base7-1/2 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale7.8750 po
- Type de jointDégagement/sans contact
- Capacité de charge dynamique radiale159900 lbf
- Capacité de charge statique radiale221700 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série5000
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Poids206 lb
- Rpm max.1600 tr/min
- Numéro CUP du fabricant698210167400
- CUP_NON698210167400
- Type de verrouillageCollier double concentrique
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.