PEB22555FE

Link-Belt (RRX)
PEB22555FE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00572920
N° MFRPEB22555FE
Prix3,636.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PEB22555FE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00572920
N° MFRPEB22555FE
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
Votre prix3,636.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PEB22555FE OREILLERNOIR PE-B22555FE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.5000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    8.3750 po
  • Largeur de la base
    5 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    5.3125 po
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    500
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Poids
    57 lb
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • CUP_NON
    662327112301
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif