MPS5500F
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00572939
N° MFRMPS5500F
Prix10,840.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00572939
N° MFRMPS5500F
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
Prix10,840.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MPS5500F PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.0000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.1250 po
  • Longueur totale
    20.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    13.1250 po
  • Largeur de la base
    7-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    7.8750 po
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    203 lb
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • CUP_NON
    698210712587
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues