NS-308X12-TUFR

Dodge
NS-308X12-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Narrow Slot, 12.0000 in Travel, 19.6250 in Length, 4.6875 in Width, 18.1250 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00573002
N° MFRNS-308X12-TUFR
Prix251.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
NS-308X12-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Narrow Slot, 12.0000 in Travel, 19.6250 in Length, 4.6875 in Width, 18.1250 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00573002
N° MFRNS-308X12-TUFR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix251.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NS308X12TUFR CADRE DE REPRISE 038111

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage latéral
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale
    19.6250 po
  • Largeur de la base
    4.6875 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    NS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    18.1250 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Style
    Fente étroite
  • Poids
    7.74 lb
  • CUP_NON
    782475019045
  • Numéro de catalogue du fabricant
    038111
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la monture Take Up
    NS-308
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues