Motion
TB22419H
Unité de roulement à rouleaux de réglage de tension - fixation latérale, rouleau sphérique 1.1875 po d’alésage, fonte, vis de pression, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573048
N° MFRTB22419H
Prix2,055.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de réglage de tension - fixation latérale, rouleau sphérique 1.1875 po d’alésage, fonte, vis de pression, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573048
N° MFRTB22419H
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
Prix2,055.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB22419H UNITÉ T-U T-B22419H

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Espacement des fentes
    3.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    4.1250 po
  • Série
    B22400
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22419H
  • Numéro CUP du fabricant
    662327141684
  • CUP_NON
    662327141684
  • Poids
    6 lb
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13700 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif