Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRouleau Sperical
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Hauteur totale4.1250 po
- Type de lubrificationGraisse
- Capacité de charge statique radiale18300 lbf
- Largeur totale2.1250 po
- SérieB22400
- Numéro de catalogue du fabricantTB22420H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327141691
- CUP_NON662327141691
- Poids6 lb
- Rpm max.4000 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale16900 lbf
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement