Motion
WSTUK110R

Dodge
WSTUK110R

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - Rouleau conique, 1-5/8 po d’alésage, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573059
N° MFRWSTUK110R
Prix1,311.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WSTUK110R

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - Rouleau conique, 1-5/8 po d’alésage, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573059
N° MFRWSTUK110R
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
Prix1,311.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WSTUK110R PRISE EN CHARGE BRG 023258

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023258
  • Longueur de l’alésage
    2.83 po
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Vitesse maximale
    3320 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    CP-308
  • Matériel
    023258
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7070 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues