TB22426H
Unité de prise en charge à larges fentes de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 1-5/8 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573060
N° MFRTB22426H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge à larges fentes de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 1-5/8 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573060
N° MFRTB22426H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TB22426H UNITÉ T-U T-B22426H

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22426H
  • Numéro CUP du fabricant
    662327141752
  • Poids
    10 lb
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif