Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Espacement des fentes4.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointLabyrinthe
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Hauteur totale4.7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale4.7500 po
- SérieB22400
- Numéro de catalogue du fabricantTB22427H
- Numéro CUP du fabricant662327141769
- CUP_NON662327141769
- Poids10.5 lb
- Rpm max.2350 tr/min
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Capacité de charge dynamique radiale20200 lbf
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement