TB22439H
Unité de roulement à rouleaux de réglage de tension - fixation latérale, rouleau sphérique 2.4375 po d’alésage, fonte, vis de pression, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573089
N° MFRTB22439H
Prix1,089.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de réglage de tension - fixation latérale, rouleau sphérique 2.4375 po d’alésage, fonte, vis de pression, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573089
N° MFRTB22439H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,089.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB22439H UNITÉ BRG PRISE EN CHARGE

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Espacement des fentes
    5.1250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    5.8750 po
  • Série
    B22400
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22439H
  • Numéro CUP du fabricant
    662327141905
  • CUP_NON
    662327141905
  • Poids
    20.48 lb
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif