Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Espacement des fentes5.1250 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointLabyrinthe
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Hauteur totale5.8750 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale5.8750 po
- SérieB22400
- Numéro de catalogue du fabricantTB22440H
- Numéro CUP du fabricant662327141929
- CUP_NON662327141929
- Poids19.43 lb
- Rpm max.1750 tr/min
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Capacité de charge dynamique radiale31400 lbf
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement