Motion
TB22444H
Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 2.7500 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573105
N° MFRTB22444H
Prix1,973.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 2.7500 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573105
N° MFRTB22444H
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
Votre prix1,973.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB22444H PRISE EN CHARGE BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Espacement des fentes
    5.9370 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    6.6875 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22444H
  • Numéro CUP du fabricant
    662327141967
  • CUP_NON
    662327141967
  • Poids
    30 lb
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif