Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Espacement des fentes6.8125 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointLabyrinthe
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Hauteur totale7.8125 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale7.8125 po
- SérieB22400
- Numéro de catalogue du fabricantTB22456H
- Numéro CUP du fabricant662327142056
- CUP_NON662327142056
- Poids39 lb
- Rpm max.1250 tr/min
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Capacité de charge dynamique radiale51000 lbf
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement