Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage4 po
- Espacement des fentes8.6250 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointLabyrinthe
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Hauteur totale9.4375 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale9.6250 po
- SérieB22400
- Numéro de catalogue du fabricantTB22464H
- Numéro CUP du fabricant662327142100
- CUP_NON662327142100
- Poids76 lb
- Rpm max.1100 tr/min
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Capacité de charge dynamique radiale79100 lbf
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement